RAPD-M-K ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材 17042664

RAPD-M-K ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材 17042664
RAPD-M-K ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材 17042664

ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法50
寸法L1(mm)160
内容量1個注文コード17042664品番RAPD-M-K
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

寸法D1(mm)84寸法D2(mm)190寸法D3(mm)220寸法D4(mm)144寸法D5(mm)66寸法D6(mm)46寸法H1(mm)90(本体高)、95~200(スペーサー調節高)寸法H2(mm)106寸法H3(mm)46寸法L1(mm)160種類たて引き用寸法50材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル質量(kg)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする