寸法D1(mm)102
寸法D2(mm)230
寸法D3(mm)260
寸法D4(mm)180
寸法D5(mm)95
寸法D6(mm)69
寸法H1(mm)90(本体高)、95〜200(スペーサー調節高)
寸法H2(mm)121
寸法H3(mm)46
寸法L1(mm)200
種類たて引き用
寸法75
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
質量(kg)5.4