寸法D1(mm)140寸法D2(mm)270寸法D3(mm)310寸法D4(mm)220寸法D5(mm)148寸法D6(mm)117寸法H1(mm)90(本体高)、95~200(スペーサー調節高)寸法H2(mm)170寸法H3(mm)51寸法L1(mm)200種類たて引き用寸法125材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル質量(kg)7.2