ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17042865 品番RBS
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

戸建住宅のバルコニー用に最適です。
硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

寸法D1(mm)104 寸法D2(mm)135 寸法D3(mm)45 寸法D4(mm)50 寸法D5(mm)60 寸法D6(mm)65 寸法H1(mm)100 種類たて引き用 寸法50・65兼用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38 質量(kg)1.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17042865
2015-11-02
用途:
バルコニーの排水
サービス業

あまりにも立派だったので安アパートのバルコニー工事である今回は使用できませんでした。
マンションなどであれば良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする