曜日別特売
MK3-4516 同上マンホールカバー用打込型枠 第一機材 17043014

MK3-4516 同上マンホールカバー用打込型枠 第一機材 17043014
MK3-4516 同上マンホールカバー用打込型枠 第一機材 17043014

同上マンホールカバー用打込型枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D1(mm)450
適合厚さ(mm)~150
内容量1個注文コード17043014品番MK3-4516
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。

寸法D1(mm)450寸法H1(mm)160寸法L1(mm)140適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン適合厚さ(mm)~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする