同上マンホールカバー用打込型枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17043048 品番 MK3-6016
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。

寸法D1(mm)600 寸法H1(mm)160 寸法L1(mm)140 適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K, 材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン 適合厚さ(mm)〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする