寸法D1(mm)600
寸法H1(mm)260
寸法L1(mm)240
適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,
材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
適合厚さ(mm)〜250