同上マンホールカバー用打込型枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17043075 品番MK3-6516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。

寸法D1(mm)650 適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K, 材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン 適合厚さ(mm)〜150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17043075 MK3-6516 58185005 MF-1/MF-4 MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材 MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材 1セット 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする