第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17043118
品番
MT-5SL
参考基準価格(税別)
¥124,200
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
57
寸法H2(mm)
33
寸法L1(mm)
400
寸法L2(mm)
646
寸法S1(mm)
600
寸法S2(mm)
560
寸法S3(mm)
574
寸法S4(mm)
622
寸法S5(mm)
680
材質
(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
質量(kg)
38.9(1組)、約51(仕上材充填蓋)
寸法
600
注意
※受枠取付時(後付)には、受枠の固定座(ネジ部)下側にコンクリートが入らないようにご注意ください。受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は、スパナ等で強く締め付けないでください。