第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の マンホール
化粧マンホールカバー T-2荷重用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17043136
品番
MT-5S
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
57
寸法H2(mm)
33
寸法L1(mm)
334
寸法S1(mm)
297
寸法S2(mm)
260
寸法S3(mm)
272
寸法S4(mm)
319
寸法S5(mm)
360
材質
(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
質量(kg)
14.0(1組)、約13(仕上材充填蓋)
寸法
300
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は、スパナ等で強く締め付けないでください。