MT-5S 化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材 17043163

MT-5S 化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材 17043163
MT-5S 化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材 17043163

化粧マンホールカバー T-2荷重用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法500
内容量1個注文コード17043163品番MT-5S
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法H1(mm)57寸法H2(mm)33寸法L1(mm)538寸法S1(mm)500寸法S2(mm)460寸法S3(mm)474寸法S4(mm)522寸法S5(mm)580材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400質量(kg)28.6(1組)、約34(仕上材充填蓋)寸法500
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は、スパナ等で強く締め付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする