化粧マンホールカバー T-2荷重用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17043172 品番 MT-5S
参考基準価格(税別)¥90,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法H1(mm)57 寸法H2(mm)33 寸法L1(mm)400 寸法L2(mm)646 寸法S1(mm)600 寸法S2(mm)560 寸法S3(mm)574 寸法S4(mm)622 寸法S5(mm)680 材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400 質量(kg)38.1(1組)、約49(仕上材充填蓋) 寸法600
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は、スパナ等で強く締め付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする