第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
U字溝用 鋳鉄製グレーチング
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17043233
品番
DGTSU-15 L=598
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
598(蓋)
溝幅(mm)
150
種類
U字溝
材質
(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
幅(mm)
208(みぞ蓋)
縁の幅(mm)
30
質量(kg/枚)
8.2
開口率(%)
約22