U字溝用 鋳鉄製グレーチング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17043267 品番 DGTSU-30 L=598
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
長さ(mm)598(蓋) 溝幅(mm)300 種類U字溝 材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 幅(mm)398(みぞ蓋) 縁の幅(mm)50 質量(kg/枚)14 開口率(%)約22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2人が参考にしています
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする