鋳鉄製 格子蓋

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 荷重T-2 注文コード17043346 品番DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は荷重など34種類から選べます 他の種類を見る
材質FC200/樹脂系塗料塗装 種類格子蓋 寸法300×300×20 寸法H(mm)26 寸法r(mm)14 荷重T-2 穴サイズ(mm)250(ます穴寸法) 質量(kg/枚)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17043337
2024-01-01
用途:
排水桝の蓋

しっかりした鋳物製で安心して使えます。コスパも良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
17043382
2023-02-05
用途:
囲炉裏の焚火台
農・林・水産業

囲炉裏の底板に使いました.丈夫なので,耐久性は最高にいいです.

1人が参考にしています
対象商品:
17043337
2022-04-12
用途:
蓋取り替え時
建設業・工事業

価格は手頃なものであるし、切断等の加工もしやすい。

対象商品:
17043382
2019-10-01
用途:
賃貸マンションの雨水升
株式会社 うえき不動産 様

サイズはぴったり、おもったよりがっちりして良かったでした。

対象商品:
17043337
2017-07-03
用途:
ます蓋に使用

近隣のホームセンターには、つば付きのものしかなく、サイズも違っていました。同じサイズのものを使用できて、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17043504
2019-05-23
用途:
ブロックで製作した焼却炉に格子として使用しています。

従来、焼却炉の格子を金網等で製作して使用していましたが、1年程度を経ると、金網が破損してしまい毎年製作しなければならない状況でしたが、
今度は鋳物製の格子であるため、10年以上はOKを思われます。

対象商品:
17043452
2016-02-04
用途:
排水溝の蓋交換のため
アンコール株式会社 様

なかなかこのサイズの蓋がなくってこまってました。
目の細かいものがほしかったのですが、金網でもかぶせて使うようします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする