ダクタイル鋳鉄製 格子蓋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 荷重T-8 注文コード17043775 品番DG-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は荷重など21種類から選べます 他の種類を見る
材質FCD500/樹脂系塗料塗装 種類格子蓋 寸法500×500×25 寸法H(mm)32 寸法r(mm)15 荷重T-8 穴サイズ(mm)450(ます穴寸法) 質量(kg/枚)23.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17043687
2021-07-13
用途:
雨水枡蓋として・・・但し私の採寸ミス・のため、使用不能.勿体ない事をした・・・と後悔。
その他業種

使用せず。放置している。矢張り、素人のすることは駄目ですね。以降気をつけなくては・・・

対象商品:
17043678
2016-01-13
用途:
排水溝の蓋

コンクリートの蓋から交換したが、面一になったのでつまずくことがなくなり、助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
17043784
2018-11-03
用途:
既存桝蓋の交換

既存の格子蓋が破損したため購入しました。
枠付きの図面が載っていたため枠付きかと思っていましたが、枠無しの商品でした。
また、クサリはオプション部品と書かれているため、クサリは付属しないと思いましたが、クサリは付属されていました。
そのため、別途購入したクサリが不要になりました。
商品説明をもう少し明確にしてほしいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする