第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
DG・DG-D用四方受枠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17043897
品番
DW30-15
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
質量(kg)
1.3
寸法a(mm)
312
寸法h(mm)
20
寸法□B(mm)
272
アングル寸法(mm)
L-20×20×3