第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
DG用四方受枠
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法a(mm)
312
注文コード
17043924
品番
DW30-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
寸法a
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
寸法□B(mm)
242
アングル寸法(mm)
L-35×35×3.2
寸法a(mm)
312
寸法h(mm)
35
質量(kg)
2.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。