第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
DG用四方受枠
(1件のレビュー)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17043958
品番
DW35-25
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
寸法□B(mm)
302
アングル寸法(mm)
L-30×30×3
寸法a(mm)
362
寸法h(mm)
30
質量(kg)
2.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません