第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
DG・DG-D用四方受枠
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17044107
品番
DW55-20
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
質量(kg)
2.8
寸法a(mm)
562
寸法h(mm)
25
寸法□B(mm)
512
アングル寸法(mm)
L-25×25×3