第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
DG・DG-D用四方受枠
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17044168
品番
DW60-25
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
質量(kg)
3.6
寸法a(mm)
612
寸法h(mm)
30
寸法□B(mm)
552
アングル寸法(mm)
L-30×30×3