※受枠は付属しておりません
第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
A×B(mm)
450×450
注文コード
17044247
品番
DGS-45
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
A×B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
A×B(mm)
450×450
寸法C(mm)
406
寸法D(mm)
406
高さH(mm)
23
種類
ます蓋
ピッチ
細目
材質
FCD500/樹脂系塗料塗装
穴サイズ(mm)
400
質量(kg/枚)
20
注意
※受枠は付属しておりません。