リーブスクリーンZAM 鋼板製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開口寸法(mm)350 適合機種DG,DG-D,FBM,FGM,FRM,GM,GMN,GMS,GMSNクサリ付蓋(※DGS,DGT.DGTMの蓋裏にリブのあるものは当該製品では使用できません。) 注文コード17044572 品番ZLSC-CH 350
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は開口寸法・適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。
Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10〜20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5〜8倍優れています。

寸法A(mm)396 寸法B(mm)327.6 寸法C(mm)330 寸法D(mm)34.2 寸法E(mm)33 材質ZAM鋼板 適合機種DG,DG-D,FBM,FGM,FRM,GM,GMN,GMS,GMSNクサリ付蓋(※DGS,DGT.DGTMの蓋裏にリブのあるものは当該製品では使用できません。) 質量(kg)1.9 開口寸法(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする