ガーデンリッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 17044807 品番 GRL-36 四方枠共
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

植栽内に設置される雨水ます蓋です。
蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。
受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。
Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。
パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。
ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。
専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。
二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。

寸法A(mm)404 寸法B(mm)398 寸法C(mm)398 寸法D(mm)392 寸法W(mm)420 材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装 耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2) 穴サイズ(mm)360 質量(kg/枚)4.2(枠)、3.9(蓋) アングル寸法(mm)L-30×30×3
注意
※緑地用として歩行頻度の多くない場所に設置ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする