寸法L1(mm)1000
寸法L2(mm)950
寸法L3(mm)324
寸法L4(mm)1034
寸法S1(mm)1000
寸法S2(mm)950
寸法S3(mm)992
寸法S4(mm)1034
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
質量(kg)18(蓋kg/枚)、51(充填蓋kg/枚)、18(枠kg)
寸法1000×1000
枚数3(蓋)
取手6個