大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17044983 品番 BH-8S
参考基準価格(税別)¥213,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。

寸法L1(mm)1100 寸法L2(mm)1050 寸法L3(mm)358 寸法L4(mm)1134 寸法S1(mm)1100 寸法S2(mm)1050 寸法S3(mm)1092 寸法S4(mm)1134 材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン 質量(kg)21(蓋kg/枚)、61(充填蓋kg/枚)、20(枠kg) 寸法1100×1100 枚数3(蓋) 取手6個
注意
※ねじ取手型・施錠型は必ず専用ハンドルMF-44をご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする