※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
C.-ASHA 径方向アダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
工具側:32×85/装置側:C8
注文コード
17045011
品番
C8-ASHA-55085-32M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途
旋削加工。
切削加工用アダプター。
仕様
工具側:32×85/装置側:C8
トラスコ品番
826-0765
材質
スチール
首下長(mm)
85