寸法L1(mm)1200
寸法L2(mm)1150
寸法L3(mm)591
寸法L4(mm)1234
寸法S1(mm)600
寸法S2(mm)550
寸法S3(mm)592
寸法S4(mm)634
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
仕様施錠型
質量(kg)11(蓋kg/枚)、46(充填蓋kg/枚)、16(枠kg)
寸法600×1200
枚数2(蓋)
取手4個