大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17045333 品番 BH-8SWL
参考基準価格(税別)¥362,300 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
寸法H(mm)125 寸法L1(mm)1000 寸法L2(mm)850 寸法L3(mm)325 寸法L4(mm)1034 寸法S1(mm)1000 寸法S2(mm)850 寸法S3(mm)992 寸法S4(mm)1034 材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション 仕様南京錠付 質量(kg)18(上蓋kg/枚)、51(充填蓋kg/枚)、27(下蓋kg)、26(受枠kg) 寸法1000×1000 枚数3(蓋) 取手6個
注意
※防水用として使用される場合は、受枠内に侵入水が滞留しないよう付属のソケットに排水用の配管をしてください。防臭の目的で使用される等、水が滞留する恐れのない場合は付属のプラグにて塞いでください。
※受枠取付け時は、受枠の有効にあわせて開口を仕上げてください。受枠開口より躯体開口が小さいと、下蓋の補強と干渉し性能を発揮できない可能性があります。
※ねじ取手型は必ず専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする