寸法L1(mm)900
寸法L2(mm)800
寸法L3(mm)420
寸法L4(mm)936
寸法S1(mm)900
寸法S2(mm)800
寸法S3(mm)419
寸法S4(mm)936
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
質量(kg)15(蓋kg/枚)、33(充填蓋kg/枚)、28(受枠kg)、13(中受材kg)
寸法900×900
枚数4(蓋)
取手8個