大口径マシンハッチ モルタル充填用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法700×1900 注文コード17045437 品番BH-8S-2
参考基準価格(税別)¥439,200 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。
寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。

寸法L1(mm)1900 寸法L2(mm)1800 寸法L3(mm)444 寸法L4(mm)1936 寸法S1(mm)700 寸法S2(mm)600 寸法S3(mm)670 寸法S4(mm)736 材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り 質量(kg)22(蓋kg/枚)、52(充填蓋kg/枚)、41(受枠kg)、-(中受材kg) 寸法700×1900 枚数4(蓋) 取手8個
注意
※BH-8S-2には補強材はつきません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする