寸法L1(mm)800
寸法L2(mm)700
寸法L3(mm)370
寸法L4(mm)836
寸法S1(mm)800
寸法S2(mm)700
寸法S3(mm)770
寸法S4(mm)836
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
質量(kg)28(蓋kg/枚)、57(充填蓋kg/枚)、25(受枠kg)、-(中受材kg)
寸法800×800
枚数2(蓋)
取手4個