ステンレス排水ピットカバー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17045647 品番SP-2-25 L=500
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
(SP-2N・SP-2)
浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
蓋の材質はSUS304。
みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。
SP-2は表面のみ400番研磨です。
(SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2)
建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2)
蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)

材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき 寸法W2(mm)200 寸法W1(mm)250 板厚(mm)3 質量(kg/枚)2.6
注意
※ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には十分注意してください。
※蓋のみの商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17045638
2020-07-06
用途:
落葉、枯枝の流入を防ぐ為
株式会社晴嵐 様

山際に位置している側溝の為、落葉・枯枝など流入物への対応が必要でしたので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする