ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装商品
ヒナカ(旧:日中製作所)の レール
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーテンレール
仕切レール 丸落とし用 受座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17046995
品番
MR-18
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
30
下穴径(Φmm)
17.6
外径(Φmm)
30(穴Φ14)
アズワン品番
64-9705-94