※仕切レール構成図
ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装商品
ヒナカ(旧:日中製作所)の レール
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーテンレール
レクト40 ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17047223
品番
KZ-40
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長さ(m)
4
材質
ステンレス
幅(mm)
40
質量(kg)
4
高さ(mm)
30
関連資料:
仕切レール構成図
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません