※仕切レール構成図

KT-30 レクト40 アルミ ヒナカ(旧:日中製作所) 17047232 KT-30 レクト40 アルミ ヒナカ(旧:日中製作所) 17047232 KT-30 レクト40 アルミ ヒナカ(旧:日中製作所) 17047232 KT-30 レクト40 アルミ ヒナカ(旧:日中製作所) 17047232

レクト40 アルミ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17047232 品番KT-30
参考基準価格(税別)¥10,960 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)3 材質アルミ 幅(mm)40 質量(kg)2.1 高さ(mm)30
関連資料:仕切レール構成図
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする