ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装商品
ヒナカ(旧:日中製作所)の レール
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーテンレール
レクト40 アルミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17047257
品番
KT-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
4
材質
アルミ
幅(mm)
40
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17047257
KT-40
58911964
KT-40
大型カーテンレール レクト40
ハイロジック
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました