※仕切レール構成図
ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装商品
ヒナカ(旧:日中製作所)の レール
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーテンレール
レクト40 スチール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17047266
品番
KH-30
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
長さ(m)
3
材質
スチール
幅(mm)
40
質量(kg)
3
高さ(mm)
30
関連資料:
仕切レール構成図
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません