ノーブランド
スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法B(mm)
30
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
寸法A(mm)
100
32
38
60
75
100
125
寸法T(mm)
9
9
12
16
22
全264種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17051572
品番
SBHK4-100-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
30
寸法L(mm)
A-(2×X)
寸法M(mm)
4
寸法N(mm)
4.5
寸法T(mm)
9
材質
SS400
タイプ
スルーホール
表面処理
四三酸化鉄被膜