20410-M4 HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルター 17056615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M4注文コード17056615品番20410-M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6657材質HSS-E全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)7精度ISO2/6Hシャンク径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする