※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M20
全長(mm)
140
ピッチ(mm)
2
注文コード
17057340
品番
21361-M20X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6822
材質
HSS-E
全長(mm)
140
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M20
下穴径(Φmm)
18
ねじ長さ(mm)
30
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12