21361-M24X1.5 HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルター 17057385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M24全長(mm)140ピッチ(mm)1.5注文コード17057385品番21361-M24X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6827材質HSS-E全長(mm)140ピッチ(mm)1.5呼び寸法M24下穴径(Φmm)22.5ねじ長さ(mm)26精度ISO2/6Hシャンク径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする