21361-M30X1 HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルター 17057480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M30全長(mm)150ピッチ(mm)1注文コード17057480品番21361-M30X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6836材質HSS-E全長(mm)150ピッチ(mm)1呼び寸法M30下穴径(Φmm)29ねじ長さ(mm)26精度ISO2/6Hシャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする