曜日別特売
22410-UNC12 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) ワルター 17058268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.0583
呼び寸法UNCNo.12
全長(mm)80
シャンク径(mm)6
内容量1個注文コード17058268品番22410-UNC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7021材質HSS-E全長(mm)80ピッチ(mm)1.0583呼び寸法UNCNo.12下穴径(Φmm)4.5山数24ねじ長さ(mm)10精度2Bシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする