曜日別特売
24165-G1/8 HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ショートマシンタップ) ワルター 17058548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ショートマシンタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(mm)7注文コード17058548品番24165-G1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ショートマシンタップです。

仕様ノンコートトラスコ品番825-9382全長(mm)63呼び寸法G1/8下穴径(Φmm)8.8山数28ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする