※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ショートマシンタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径(mm)
16
注文コード
17058575
品番
24195-G1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ショートマシンタップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9385
全長(mm)
80
呼び寸法
G1/2
下穴径(Φmm)
19
山数
14
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12