曜日別特売
245606-G1/4 HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルター 17058916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(mm)11注文コード17058916品番245606-G1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

止まり穴用スパイラルタップです。

仕様ノンコートトラスコ品番802-6367全長(mm)100呼び寸法G1/4下穴径(Φmm)11.8山数19ねじ長さ(mm)15シャンク径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする