サーキットプロテクタ 3120-F

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17060076 品番3120-F521-P7T1-W19JG3-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

サーキットプロテクタ (3120シリーズ)ロッカースイッチ+ヒューズ+パイロットランプがこれひとつで仕様を満たすことができます。
よって、コスト削減、配線数の低減、スペアヒューズが不要、すべての機種に同一電源のLED照光を採用しており、別途電源が不要など、トータルコスト削減に貢献できます。
広範囲に使用可能なロッカースイッチタイプのサーキットプロテクタ。(S-type TO CBE to EN 60934 トリップフリー機構付き)
取得規格:VDE、UL、CSA、CCC、医療規格EN60601準拠

定格電圧(V)AC240/DC50 定格電流(A)5 取付スナップイン 極数2 定格遮断容量(kA)0.25 周囲温度(℃)0〜55 端子ブレード端子2×2.8×0.8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17060103
2016-05-30
用途:
開発試作

本部品は、ほぼ世界のデファクトスタンダードになっているが、入手が困難で、納期も2か月程度はかかる。特殊事情のある製品でありながら、モノタロウで在庫しているのは大変ありがたい。

対象商品:
17060103
2016-09-06
用途:
配電盤のスイッチ
有限会社 北越電機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品を取り付けて2カ月ほどですが、もう壊れてしまいました。
特に酷使しているわけでもないのですが…
メーカー保証がつかないのか知りたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
17060103
2015-07-21
用途:
業務用バフマシンの修理補修部品として
ファミリーマート豊橋野依インター店 様 (卸売・小売業)

コンビニでもセラミックタイルに代わり、あまり見なくなってきましたバフマシンの修理用に購入しました。

改装であと2年ほど動けばよかったので今更新品を買う気もないですし、元々スイッチ部分がおかしいのは分かっていたので同じ型のこの商品と付け替えるだけでしたので問題なく動作し修理完了しました。

しかし旧型からオプションのマグネットスイッチをつけると動作せず今回の商品だけだと動くと言う事で若干仕様が変わり、スイッチを切らないと誤作動を起こす場合があるので注意しなければいけないですが特に問題になるほどでもないですし動けばよかったので良いと思います。

価格に関しては、クーポンを使って若干安くはなってましたが結構な値段だなとは思いました、輸入品で使用頻度の低い特殊パーツなので仕方ないとは思いますが…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする