ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管チーズ 異径
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
22.22×15.88
注文コード
17060216
品番
MK149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
適合管外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
22.22×15.88
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
67
呼び径
3/4×1/2
寸法H(mm)
25
使用流体
湯
寸法d1(Φmm)
22.36
寸法d2(Φmm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材