モノ消しゴム搭載シャープペンシル モノグラフ 0.5mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17061984 品番 DPA-132E
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 軸径(Φmm)10 全長(mm)147 方式フレノック&フレロック機構 本体質量(g)17 最大幅(mm)16 色(本体)ライム RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17061957
2023-03-31
用途:
事務に
株式会社 ERE 様 (サービス業)

とても良い商品です。申し分ない商品だと思います。大変助かりました。

対象商品:
17061984
2016-11-02
用途:
筆記用(書き消し)
立教大学 様

書き消しを頻繁に行う筆記用に購入。便利に使っています。但し、芯先は落下に対して無防備、一度落下させたら使用不能になる恐れあり。保護キャップを付属して欲しい。また消しゴム部分は消している最中に回転してしまい引っ込んでしまう。かいてんを重くして回らないように改良して欲しい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカー担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
17061948
2016-10-20
用途:
事務作業時

昔から文房具は三菱製と決めてきましたが、雑誌でこのシャープペンの存在を知り、あまりのデザインの良さに購入してしまいました。グリップがシリコンだと☆5つですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする